Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 - 42186657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5085 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATEX
EAN
9010299027986
Réf. Sonepar
00019902798
Réf. Fournisseur
42186657
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5085 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
52 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
1360 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire à diodes et à vasque pour locaux humides pour ambiances explosibles, zone 1/21, Puissance du luminaire: 52 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5085 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. répartition Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matiére plastique renforcée aux fibres de verre, cache Polycarbonate (PC) moulé par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone, fermeture centrale intérieure pouvant être commandé des deux côtés, pour montage au plafond ou au mur, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. La protection antidéflagrante est assurée sur une plage de températures de -25°C à +50°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. Le luminaire peut, selon BVS 10 ATEX E 154 (examen de type ATEX demandé), être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 1 et 21,selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 1360 x 188 x 130 mm. Poids : 10,7 kg





