Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 TW - 42189889

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2420 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2420 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EXENEO

EAN

9010757171749

Réf. Sonepar

00019717174

Réf. Fournisseur

42189889

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2420 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

22.7 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-44...55 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

770 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

efficacité lumineuse:

107 lm/W

ZUMTOBEL - EXENEO - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 TW