Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100-840 M ZONE1/21 TW - 42186658

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5085 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5085 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299027993

Réf. Sonepar

00019902799

Réf. Fournisseur

42186658

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

5085 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

52 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

1360 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum. 52W 5085lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire à diodes et à vasque pour locaux humides pour ambiances explosibles, zone 1/21, Puissance du luminaire: 52 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5085 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. répartition Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matiére plastique renforcée aux fibres de verre, cache Polycarbonate (PC) moulé par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone, fermeture centrale intérieure pouvant être commandé des deux côtés,Bornier á 6 pôles avec câblage traversant 6x2,5mm², pour montage au plafond ou au mur, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. La protection antidéflagrante est assurée sur une plage de températures de -25°C à +50°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. Le luminaire peut, selon BVS 10 ATEX E 154 (examen de type ATEX demandé), être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 1 et 21,selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 1360 x 188 x 130 mm. Poids : 10,7 kg