Thorn - Lumière douce MLevo AA LED3600-840 L LDO SR - 42189938

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lumière douce MLevo AA LED3600-840 L LDO SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3620 lm
Voir les options disponibles3520 lm
Voir les options disponibles3580 lm
Voir les options disponibles3590 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles3640 lm
Voir les options disponibles4820 lm
Voir les options disponibles4830 lm

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP40

longueur:

1151 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3620 lm

  • puissance du système - 24.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MENLO LIGHT

EAN

9010757184466

Réf. Sonepar

00019718446

Réf. Fournisseur

42189938

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3620 lm

puissance du système:

24.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1151 mm

efficacité lumineuse:

149 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

95 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

24.3...24.3 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

349 mm

hauteur/profondeur:

69 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

11.6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

436 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - MENLO LIGHT - Luminaire apparent lumière douce 24,3W 3620lm 4000K DALI argent - Lumière douce MLevo AA LED3600-840 L LDO SR

Les Atouts de l'article:

Luminaire apparent à LED avec convertisseur à LED numérique graduable supportant le courant continu pour la commande via DALI avec une adresse DALI pour la commande simultanée des zones médiane et latérale ; Puissance du luminaire: 24,3 W. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3620 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. En dépit des contrôles de qualité rigoureux, lors de l'application en cluster, une différence dans les couleurs perçues entre les luminaires peut se produire avec le binning étroit défini. Pour obtenir un aspect homogène, il est recommandé de consulter un conseiller éclairagiste pour tout montage prévu en cluster ou en chemin lumineux. Distribution latérale diffuse pour un éclairage ambiant agréable et optique à lentille (optique Advanced Crystal) de grande qualité pour la zone médiane pour une distribution sans éblouissement de l'éclairage avec UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² et un aspect contrasté ; connecteur enfichable à 5 pôles monté à l'intérieur, capots d'extrémité en aluminium de qualité thermopoudré argent ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Dimensions : 1151 x 349 x 69 mm, poids : 6,9 kg.