🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Luminaire à LED monté au mur - PIAZZA 3 9-16-27 827-830-840 HF ANT P - 96800097

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757233126

Réf. Sonepar

00019723312

Réf. Fournisseur

96800097

Marque

Thorn

Luminaire à LED monté au mur - PIAZZA 3 9-16-27 827-830-840 HF ANT P - Câble pour raccordement de luminaires — 2640 lm — 20.3W — 2700K — IP65 — version cellule

Les Atouts de l'article:

Robuste luminaire fixation murale avec un rendement lumineux commutable. Electronique, non gradable. Plaque arrière : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300), laqué anthracite. Corps : Polycarbonate (PC) anthracite. Entrée de câble Ø 20 mm via des entrées de canaux à l’arrière ou sur les côtés, compatible BESA. IP65, IK10. Équipé d'une mini cellule photoélectrique avec : ON = 50 Lux - OFF = 100 Lux.Complet avec la technologie CS LED et trois valeurs de lumen (900/1600/2700 lm) dans une température de couleur de 2700 K, 3000 K et 4000 K chacune.Dimensions : 381 x 196 x 305 mmPuissance du luminaire: 20,3 WFlux lumineux du luminaire: 2640 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/WPoids : 3,55 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn