Thorn - Luminaire à vasque LED - EXTONA - EXTONA S 1200-840 MB LDO TW - 42190069

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire à vasque LED - EXTONA - EXTONA S 1200-840 MB LDO TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1171 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EXTONA

EAN

9010757173590

Réf. Sonepar

00019000435

Réf. Fournisseur

42190069

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1171 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

8 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

155 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

670 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

efficacité lumineuse:

147 lm/W

ZUMTOBEL - EXTONA - Luminaire à vasque pour locaux humides à LED anti-déflagration, ATEX zone 2/22 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. Puissance du luminaire: 8 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquemen

Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED anti-déflagration, ATEX zone 2/22 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. Puissance du luminaire: 8 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur LED. Vasque et caisson de base en Polycarbonate (PC) résistant aux chocs, aux températures et aux UV, injectés d'une seule pièce. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1171 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique (medium beam). Montage au plafond ou au mur à l’aide de clips de fixation V2A standard. Convient à un câblage traversant.. Protection anti-déflagration garantie à Température ambiante : -20°C à +45°C. Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 22 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc/ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc). Luminaire sans silicone. Classe de protection : SC1, Test au fil incandescent à 850°C.. Dimensions : 670 x 155 x 105 mm ; poids : 1,76 kg.