Thorn - Luminaire à vasque pour locaux humides - EXENEO L 7250-840 CL MB M25K TW - 42189922
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
indice de protection (IP):
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7170 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757172074
Réf. Sonepar
00019717207
Réf. Fournisseur
42189922
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
7170 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
67 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
pays de fabrication:
ROUMANIE
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-44...55 °C
puissance de lampe acceptée:
67...67 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
931 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
efficacité lumineuse:
107 lm/W
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


