Thorn - Luminaire apparent à LED - LINCOR A D 4200-840 L12 LDE AB SR - 42190108

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire apparent à LED - LINCOR A D 4200-840 L12 LDE AB SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4170 lm
Voir les options disponibles8340 lm

longueur:

1209 mm
Voir les options disponibles2407 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4170 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016693869

Réf. Sonepar

00019669386

Réf. Fournisseur

42190108

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4170 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1209 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

32...32 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

taux de distorsion harmonique (THD):

14.7

intensité lumineuse:

618 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LINCOR - Luminaire apparent à LED 32W 4170lm 4000K DALI argent - Lampe de bureau LINCOR A D 4200-840 L12 LDE AB SR

Les Atouts de l'article:

Luminaire apparent à LED étroit avec optique alvéolaire grand brillant, Puissance du luminaire: 32 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4170 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux avec la technologie très performante des alvéoles sur les LED ajoutée à l'optique primaire pour la résolution des points lumineux. Modules en matière composite de qualité métallisée sous vide en aluminium extrapur et couche de protection en SiO2. Caractéristique photométrique à défilement selon la norme EN 12464-1:2011, avec L65 <1500 cd/m² sur 65° sur le pourtour et UGR < 19 pour les postes de travail informatisés. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à section carrée visible, parties frontales en aluminium injecté à vis masquées, peintes dans la teinte du luminaire, argent. Luminaire avec câble exempt d'halogène Dimensions : 1209 x 63 x 64 mm. Poids : 3 kg.