Thorn - Luminaire architectural à LED - CESAR EDGE S 2L 840 2 WIN 90° RD ANT - 96800582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
variation DALI - Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 31
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757454095
Réf. Sonepar
00019001190
Réf. Fournisseur
96800582
Marque
Thorn
puissance du système:
4.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
31
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
4.3...4.3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
185 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cesar Edge plafonnier, luminaire à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec 2 fenêtres optiques avec décalage de 90° et distribution. Classe électrique III. Convertisseur à distance DALI2. IP67, Résistance aux impacts : IK10. Boîtier : aluminium Moulage sous pression, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +40°C. Livré avec LED 4 000 K.Compatible avec l'application Drive Over, si le montage est effectué avec une bride.Fonctionne avec le convertisseur à distance DALI2 96700028 (à commander séparément).Convertisseur permettant d'alimenter jusqu'à Trois luminaire(s).Courant de fonctionnement maximal : 350mA.Distance maximale de 10 m entre le(les) luminaire(s) et le convertisseur.Dimensions : Ø185 x 41 mmPuissance du luminaire: 4,3 WFlux lumineux du luminaire: 95 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 22 lm/WPoids : 1,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


