nouveau

Thorn - Luminaire avec connexion TECTON II - ECOOS2 SLIM 4400-940 TEC2 L12 MPO LDE WH - 42191046

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 35.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1264 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8600850001084

Réf. Sonepar

00019000761

Réf. Fournisseur

42191046

Marque

Thorn

puissance du système:

35.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1264 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

adaptateur pour rails

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

95 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35.6...35.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

152 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire avec connexion TECTON II - ECOOS2 SLIM 4400-940 TEC2 L12 MPO LDE WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 4330 lm — 35.6W — 65° — 4000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire à LED minimaliste Luminaire avec adaptateur TECTON II pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON II avec Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 35,6 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4330 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’un couplage de la lumière breveté Curved Wave Guide et d’une optique à structure micropyramidale (MPO) multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L< 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. ; support d’appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire en profilé d'aluminium extrudé blanc avec optique et profilé TECTON II C, couleur adaptée au système TECTON II, rail conducteur configurable. Embouts design (disponibles dans différents coloris) à commander séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test du filament incandescent : 650°C ; Dimensions : 1264 x 152 x 48 mm, poids : 6 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn