Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - IP 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S - 96636166

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • efficacité lumineuse - 157 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016259478

Réf. Sonepar

00019625947

Réf. Fournisseur

96636166

Marque

Thorn

puissance du système:

18.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

157 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

18.7...18.7 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.86

largeur:

224 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

571 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Luminaire d?éclairage routier à LED - IP 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S - Accessoire pour installation d?éclairage ? 2933 lm ? 18.7W ? 0° ? 4000K ? IP66 ? version DALI/réduction auto

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn