Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - IP 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S - 96636185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 149.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
efficacité lumineuse - 154 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016259676
Réf. Sonepar
00019625967
Réf. Fournisseur
96636185
Marque
Thorn
puissance du système:
149.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
efficacité lumineuse:
154 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
9
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
149.3...149.3 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
224 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
718 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


