nouveau

Thorn - Luminaire d?éclairage routier LED - CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S - 96636213

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire d?éclairage routier LED - CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 158 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016314191

Réf. Sonepar

00019631419

Réf. Fournisseur

96636213

Marque

Thorn

puissance du système:

13.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

158 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

73

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

13.8...13.8 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

133 mm

longueur:

390 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Luminaire d’éclairage routier LED - CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S - Accessoire pour installation d’éclairage — 2176 lm — 13.8W — 0° — 4000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED de taille Small avec 12 LED et une optique Route étroite 350mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Bi-puissance autonome BPxyzz (x = nb heure avant, y = nb heure après le point milieu, zz = % de réduction) Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 390 x 230 x 133 mmPuissance du luminaire: 13,8 WFlux lumineux du luminaire: 2176 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 158 lm/WPoids : 5,65 kgScx : 0.077 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn