Thorn - Luminaire d?agrément LED - FW 12L50 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT - 92919485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2253 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
efficacité lumineuse - 143 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319812678
Réf. Sonepar
00019000358
Réf. Fournisseur
92919485
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2253 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
143 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...25 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
19...19 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.93
largeur:
436 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
435 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 12 LED à 500mA. Compatible avec PL, prise Nema à 7 broches. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium Moulage sous pression (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. Bi-puissance autonome désactivable BSxyzz (x = nb heure avant, y = nb heure après le point milieu, zz = % de réduction) Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm².Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 435 x 436 x 200 mmPuissance du luminaire: 19 WFlux lumineux du luminaire: 2713 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/WPoids : 13,5 kgScx : 0.054 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


