Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P MSC E1D ERI WH BAES - 42186099

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • puissance du système - 3.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CROSSIGN

EAN

5037319378396

Réf. Sonepar

00019937839

Réf. Fournisseur

42186099

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

8 lm

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance du système:

3.5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.57

largeur:

46 mm

hauteur/profondeur:

176 mm

longueur:

232 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

ZUMTOBEL - CROSSIGN - Luminaire de sécurité à pictogramme 3,5W 8lm blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire de sécurité à pictogramme à LED (BAES : bloc autonome d'éclairage de sécurité) selon la norme NF EN 60598-2-22 et la série de normes NF C71-800 ; luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ; test automatique de la fonction d'éclairage de sécurité (Performance SATI) ; LED bicolore vert/jaune pour afficher l'état du luminaire ; fonctionnalité Rest mode combinée avec le contrôleur Rest mode correspondant ; montage apparent ; corps en polycarbonate (PC) injecté, blanc (RAL 9016) ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h à flux lumineux constant. Tension d'alimentation : 220/240 V AC. Puissance du luminaire: 3,5 W ; degré de protection : IP42, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Plage de température : de +5 °C à +30 °C ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 232 x 46 x 176 mm ; poids : 0,5 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; à utiliser dans des environnements sans risque d'accumulation inhabituelle de poussière ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ; ;