Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 P MSC ECC WH - 42185966
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
puissance du système - 5.8 W
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319373940
Réf. Sonepar
00019937394
Réf. Fournisseur
42185966
Marque
Thorn
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance du système:
5.8 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.77
largeur:
44 mm
hauteur/profondeur:
210 mm
longueur:
332 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED, Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; ; ; ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) blanc (RAL 9016), moulé par injection ; ; ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; Puissance du luminaire: 5,8 W ; degré de protection : IP42, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Luminaire en mode maintenu ; Régime permanent : -40 °C à +35 °C, régime non permanent : -40 °C à +40 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 332 x 44 x 210 mm ; poids : 0,36 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ;
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


