Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 P TEC2 E1D WH - 70515690
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
puissance du système - 7.5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8600850018372
Réf. Sonepar
00019001837
Réf. Fournisseur
70515690
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance du système:
7.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.83
largeur:
44 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur:
332 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED, Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l’état du luminaire via la LED d’état ; ; Luminaire avec adaptateur TECTON II pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON II ; ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) blanc (RAL 9016), moulé par injection ; Adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; Puissance du luminaire: 7,5 W ; degré de protection : IP20, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC, Régime permanent : +5 °C à +30 °C, régime non permanent : +5 °C à +35 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 332 x 44 x 300 mm ; poids : 0,65 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans. Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


