Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP1-E001-UPL - 22900367

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP1-E001-UPL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 322 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CROSSIGN

EAN

9008709648623

Réf. Sonepar

00019964862

Réf. Fournisseur

22900367

Marque

Thorn

longueur:

322 mm

largeur:

5 mm

ZUMTOBEL - CROSSIGN - Pictogramme

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale vers le haut Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.