Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP2-E002-D - 22168597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 322 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CROSSIGN
EAN
9008709474925
Réf. Sonepar
00019947492
Réf. Fournisseur
22168597
Marque
Thorn
modèle:
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
322 mm
largeur:
5 mm
bilatéral:
Oui
ZUMTOBEL - CROSSIGN - Pictogramme
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.


