Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP2-E002-UP - 22900364

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP2-E002-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 322 mm

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CROSSIGN

EAN

9008709648593

Réf. Sonepar

00019964859

Réf. Fournisseur

22900364

Marque

Thorn

longueur:

322 mm

largeur:

5 mm

ZUMTOBEL - CROSSIGN - Pictogramme

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction (en haut, angle de 90°) Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.