Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - PURESIGN/COMSIGN 150 P MRCR-WF15 ECC SR - 42186089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
puissance du système - 4.8 W
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319378280
Réf. Sonepar
00019937828
Réf. Fournisseur
42186089
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance du système:
4.8 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.72
largeur:
56 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
188 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; Encastré - Suspendu ; Plénum pour suspension par câble ; boîtier en Polycarbonate (PC), moulé par injection ; Interface NFC pour l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; montage simple du luminaire. Sans entretien grâce à la technologie LED ; borniers enfichables de 2,5 mm², branchement en dérivation possible jusqu'à une section de 1,5 mm² ; ; Puissance du luminaire: 4,8 W, degré de protection : IP40, classe de protection : SC1 ; Résistance aux impacts : IK03 ; Luminaire en mode maintenu ; Régime permanent ou non permanent : -20 °C à +40 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 188 x 56 x 97 mm ; poids : 0,49 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; ;
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


