Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC-WF15 E8D SR - 42186868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
puissance du système - 6.8 W
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299103093
Réf. Sonepar
00019910309
Réf. Fournisseur
42186868
Marque
Thorn
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance du système:
6.8 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
310 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED ; Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 8 h d’autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l’état du luminaire via la LED d’état ; plafonnier ; pour suspension à câble ; boîtier en fonderie d'aluminium, argent (semblable à RAL 7035), thermopoudré ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; montage simple du luminaire. Sans entretien grâce à la technologie LED ; borniers enfichables de 2,5 mm², branchement en dérivation possible jusqu'à une section de 1,5 mm² ; ; Puissance du luminaire: 6,8 W, degré de protection : IP40, classe de protection : SC1 ; Résistance aux impacts : IK03 ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC, Régime permanent ou non permanent : +5 °C à +30 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 310 x 65 x 50 mm ; poids : 1 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans. Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


