🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 MRC-CORD SD2 WH - 22172740

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • classe de protection - I

  • protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757220010

Réf. Sonepar

00019722001

Réf. Fournisseur

22172740

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 MRC-CORD SD2 WH - Alimentation pour luminaires LED — 200 m — IP20

Les Atouts de l'article:

Unité de montage pour SMARTSIGN ; montage encastré au plafond avec suspension par câble ; version double pour le montage de deux unités d'affichage ; découpe au plafond identique à celle des modèles PURESIGN MRC et MSC-WF15 pour une rétrocompatibilité optimale ; degré de protection : IP20, protection IP40 en option avec passe-câbles fournis (sous le plafond, IP20 dans le plafond) ; résistance aux chocs : IK03 ; classe de protection I ; boîtier métallique pour encastrement, thermopoudré en blanc (RAL 9016) ; suspension par câble réglable jusqu'à 1,5 mètre ; suspension par 2 câbles d'acier ; alimentation électrique par un câble d'alimentation supplémentaire (fourni). Montage aisé de l'unité d'affichage grâce au mécanisme de charnière. Répartiteur de raccordement intégré de 1,5 mm² pour un câblage simple et traversant ; longueur de câble maximale de la source d'énergie de secours au dernier luminaire : 200?m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn