Non retournable

Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 MSC SD2 WH - 22172734

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP40

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • classe de protection - I

  • protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757219953

Réf. Sonepar

00019721995

Réf. Fournisseur

22172734

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP40

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

AUTRICHE

Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 MSC SD2 WH - Câble pour raccordement de luminaires — 200 m — IP40

Les Atouts de l'article:

Unité de montage pour SMARTSIGN ; montage apparent au plafond ; version double pour le montage de deux unités d'affichage ; degré de protection : IP40 ; résistance aux chocs : IK03 ; classe de protection I ; adaptateur métallique pour montage au plafond, thermopoudré en blanc (RAL 9016) ; montage aisé de l'unité d'affichage grâce au mécanisme de charnière. Répartiteur de raccordement intégré de 1,5 mm² pour un câblage simple et traversant ; longueur de câble maximale de la source d'énergie de secours au dernier luminaire : 200?m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn