Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 TEC2 SD2 WH - 22172746

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • classe de protection - I

  • protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757220072

Réf. Sonepar

00019722007

Réf. Fournisseur

22172746

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

AUTRICHE

Luminaire de sécurité à pictogramme - SMARTSIGN 190 TEC2 SD2 WH - Alimentation pour luminaires LED — 200 m — IP20

Les Atouts de l'article:

Adaptateur TECTON II pour SMARTSIGN ; version double pour le montage de deux unités d'affichage ; degré de protection : IP20 ; résistance aux chocs : IK03 ; classe de protection I ; adaptateur d'une longueur de 25 cm, blanc (RAL 9016) ; rotation simple et sans outil de l'unité d'affichage puis verrouillage dans la position souhaitée grâce à un mécanisme à ressort ; montage aisé de l'unité d'affichage grâce à un mécanisme de charnière. Longueur maximale du câble entre la source d'alimentation de secours et le dernier luminaire : 200?m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn