fin de vie

Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESCLITE PRO MSC ANT HP E1D WH BAES - 42185735

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 39 lm

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • puissance du système - 4.4 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709989306

Réf. Sonepar

00019998930

Réf. Fournisseur

42185735

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

39 lm

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

4.4 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

95 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.69

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

146 mm

ZUMTOBEL - RESCLITE PRO - Luminaire de sécurité 4,4W 39lm blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage anti-panique (BAES: bloc autonome d'éclairage de sécurité) selon la norme NF EN 60598-2-22 et la série de normes NF C71-800 ; Le modèle High performance (HP) permet l'agrandissement de la distance entre luminaires ainsi que des applications avec des éclairements plus élevés (p. ex. 2 lux) ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Plafonnier ; Montage par vis du support d'appareillage, montage rapide sans outil de la vasque ; Couvercle en aluminium moulé sous pression, thermopoudré blanc, similaire à RAL 9016 ; boîtier d'appareillages en tôle d'acier zinguée ; Luminaire avec alimentation par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie avec 370 lumens ; 3 lumens de flux lumineux minimum en fonctionnement sur le secteur ; affichage de l’état du luminaire via la LED d’état vert / jaune ; Plage de température : de +5 °C à +30 °C ; tension d'alimentation: 230 V AC, 50 / 60 Hz ; Puissance du luminaire: 4,4 W ; ; ; IP40 ; SC1 ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Borniers enfichables pour le branchement en dérivation jusqu'à 2,5 mm²; passe-fils latéral possible ; Résistance aux impacts : IK07 ; Dimensions : 146 x 146 x 45 mm ; poids : 0,87 kg ; ; activation Rest Mode et Relight via le contrôleur Rest Mode ; test fonctionnel effectué automatiquement par le luminaire (Autotest-Performance SATI) ; puissance connectée : 3,2 W ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans. Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).