Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESPRO TEC-GP ANT E1D WH IP54 - 42187952

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESPRO TEC-GP ANT E1D WH IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 233 lm

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • puissance du système - 4.7 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RESCLITE PRO

EAN

9010299518194

Réf. Sonepar

00019951819

Réf. Fournisseur

42187952

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

233 lm

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance du système:

4.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

longueur:

498 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

ZUMTOBEL - RESCLITE PRO - Luminaire de sécurité 4,7W 233lm blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TECTON avec degré de protection IP54, joint d'étanchéité en PMMA ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l’état du luminaire via la LED d’état ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime permanent et non permanent : +5°C à +30°C, tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz ; Puissance du luminaire: 4,7 W ; (avec charge rapide de la batterie en régime permanent), charge connectée typique (sans charge de la batterie) : 3,5 W en régime permanent / 1,1 W en régime non permanent ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC ; IP54 ; SC1 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; ; Résistance aux impacts : IK03 ; Dimensions : 498 x 72 x 103 mm ; poids : 1,04 kg ; ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans.