Non retournable

Thorn - Luminaire de sécurité - RESPRO MRCR ESC ECC WH - 42185657

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • puissance du système - 3.8 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709988491

Réf. Sonepar

00019998849

Réf. Fournisseur

42185657

Marque

Thorn

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

3.8 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

SERBIE

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.65

hauteur/profondeur:

4 mm

diamètre externe:

85 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Luminaire de sécurité - RESPRO MRCR ESC ECC WH - Alimentation pour luminaires LED — 3.8W — 40° — 4000K — IP40

Les Atouts de l'article:

Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage des chemins de fuite avec min. 1 lux conformément à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Luminaire encastré pour découpe de plafond de 68 mm et épaisseur de plafond jusqu'à 25 mm ; Montage rapide sans outil du luminaire à l'aide de clips de fixation de forme spéciale ; remplacement sans outil de l'appareillage ; Collerette en aluminium moulé sous pression, thermopoudrée ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; Boîtier d'appareillages pour plénum en polypropylène (PP) ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; Interface NFC pour l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; Régime permanent ou non permanent : -40 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 3,8 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,5 W ; Luminaire en mode maintenu ; IP40 ; SC1 ; Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, convient au montage dans un boîtier d’encastrement pour béton, à commander séparément. ; Borniers enfichables pour le branchement en dérivation jusqu'à 2,5 mm² ; Résistance aux impacts : IK04 ; Dimensions : Ø85 x 4 mm ; poids : 0,21 kg ; ;

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn