Thorn - Luminaire de sécurité - RESPRO MRCR SPOT HP ECC WH - 42929769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
puissance du système - 7.2 W
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299003119
Réf. Sonepar
00019900311
Réf. Fournisseur
42929769
Marque
Thorn
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
7.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
pays de fabrication:
SERBIE
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.81
hauteur/profondeur:
4 mm
diamètre externe:
85 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage d'équipement de lutte contre l'incendie et depremiers secours et de zones dangereuses avec min. 5 lux verticaux conformément à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 4 à 6 m ; Le modéle High performance (HP) permet de plus grandes hauteurs de montage ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Luminaire encastré pour découpe de plafond de 68 mm et épaisseur de plafond jusqu'à 25 mm ; Montage rapide sans outil du luminaire à l'aide de clips de fixation de forme spéciale ; remplacement sans outil de l'appareillage ; Collerette en aluminium moulé sous pression, thermopoudrée ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; Boîtier d'appareillages pour plénum en polypropylène (PP) ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; Interface NFC pour l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; Régime permanent ou non permanent : -40 °C à +35 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 7,2 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,5 W ; Luminaire en mode maintenu ; IP40 ; SC1 ; Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, convient au montage dans un boîtier d’encastrement pour béton, à commander séparément. ; Borniers enfichables pour le branchement en dérivation jusqu'à 2,5 mm² ; Résistance aux impacts : IK04 ; Dimensions : Ø85 x 4 mm ; poids : 0,21 kg ; ;
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


