Thorn - Luminaire de sécurité - RESPRO TRINOS ANT ECP WH - 42186058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 3.8 W
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376996
Réf. Sonepar
00019937699
Réf. Fournisseur
42186058
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
puissance du système:
3.8 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
SERBIE
facteur de puissance (cos phi):
0.65
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
500 mm
type de câblage:
terminaison
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TRINOS ; Raccordement sans outil au système de chemin lumineux TRINOS ; remplacement sans outil de l'appareillage ; Tôle d'acier profilé enduite de peinture au polyester ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système eBox, niveau d'intensité réglable ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime permanent ou non permanent : -40 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 3,8 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,3 W ; Régime permanent et non permanent réglable par système de batteries centralisées ; IP20 ; SC1 ; Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). ; ; Résistance aux impacts : ; Dimensions : 500 x 85 x 62 mm ; poids : 0,8 kg ; Degré de protection IP65 (lorsqu'il est installé) ;
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


