Thorn - Luminaire de tunnel à LED - GP AL S 12L-740 ASC IN CL1 - 96276232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
appareillage fourni - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640481274
Réf. Sonepar
00019048127
Réf. Fournisseur
96276232
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage fourni:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
84 mm
longueur:
773 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire de tunnel LED avancé. 12 LED avec Distribution axiale confort pour rue. Corps : aluminium fonderie, blanc (RAL 9016) thermopoudré. Boîtier : 4 mm verre trempé. Fixer au plafond à l’aide de supports spéciaux à commander séparément. Classe électrique I, IP66, IK08. Équipé d’un connecteur à une extrémité Livré avec LED 4 000 K.Utilisé avec un appareillage déporté (à commander séparément). Le courant d’alimentation et le rendement lumineux dépendent des réglages utilisés En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception sont disponibles auprès de votre représentant local.Dimensions : 773 x 168 x 84 mmPoids : 3,21 kg



