Thorn - Luminaire de tunnel à LED - GP AL S 48L-740 ASC IN CL1 - 96276235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de tension - AC
tension nominale (Un) - 320...320 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640481304
Réf. Sonepar
00019048130
Réf. Fournisseur
96276235
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
320...320 V
appareillage fourni:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
84 mm
longueur:
773 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Luminaire de tunnel LED avancé. 48 LED avec Distribution axiale confort pour rue. Corps : aluminium Moulage sous pression, blanc (RAL 9016) thermopoudré. Boîtier : 4 mm verre trempé. Fixer au plafond à l’aide de supports spéciaux à commander séparément. Classe électrique I, IP66, IK08. Équipé d’un connecteur à une extrémité Livré avec LED 4 000 K.Utilisé avec un appareillage déporté (à commander séparément). Le courant d’alimentation et le rendement lumineux dépendent des réglages utilisésEn raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception sont disponibles auprès de votre représentant local.Dimensions : 773 x 168 x 84 mmPoids : 3,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


