Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - ISARO - IS 12L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY - 96634353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3983 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 121 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 187.993 kg CO2 eq.
EAN
9010299224408
Réf. Sonepar
00019000141
Réf. Fournisseur
96634353
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3983 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
121 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
157 mm
longueur:
508 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne de route et de rue, discrète et flexible, haute performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 12 LED à 850 mA. Corps : taille extra petit, aluminium (EN AC-44300) injecté, gris clair 150 sablé thermopoudré. Shaft: gris clair 150 sablétexturé. Verre : Extra blanc verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70, Température de couleur: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 45°C. Livré avec un adaptateur d’emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 7 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Dimensions : 508 x 180 x 157 mmPuissance du luminaire: 33 WFlux lumineux du luminaire: 3983 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/WPoids : 3,76 kgScx : 0.028 m²





