Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR - 96633537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3160 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 153.315 kg CO2 eq.
EAN
9010299165466
Réf. Sonepar
00019000304
Réf. Fournisseur
96633537
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3160 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
113 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
argent
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
225 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
420 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lanterne LED avec distribution routière, pour les applications d’éclairage des rues urbaines. platine de contrôle bi-puissance Electronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression (AS9U), gris argent (proche RAL 9006) thermopoudré. Boîtier : Polycarbonate (PC) transparent. Optique : Polycarbonate (PC). Livré dans un seul carton, prêt à installer. Les fixations doivent être commandées séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 2 heures avant et 3 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 KTempérature ambiante : -30°C à +50°CDimensions : 420 x 225 x 60 mmPuissance du luminaire: 28 WPoids : 2,9 kgScx : 0.07 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


