Thorn - Luminaire diffuseur - DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS - 96633566

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299192288

Réf. Sonepar

00019919228

Réf. Fournisseur

96633566

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

1490 mm

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire diffuseur - DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant — 4000K — IP40

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED plafonnier. Flux fixe Driver. Classe électrique I, IP40. Corps : acier laqué. Embouts : Polycarbonate (PC) avec diffuseur bombé, Polycarbonate (PC) extrudé opale. Entrée de câble Ø 21,5 mm au centre du support dorsal. Fixations BESA standard espacées de 600 mm. Bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 K. Le rendement lumineux peut être sélectionné par un interrupteur/lien interne. Les versions HF disposent du choix suivant : 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Les versions HFIX disposent des choix suivants : 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Le réglage par défaut est le mode Moyen. Pour des informations photométriques et de consommation exactes, veuillez consulter le site Internet et sélectionnez la fenêtre déroulante avec les modes LO / ME / HI.Dimensions : 1490 x 200 x 81 mmPoids : 2,7 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn