Thorn - Luminaire encastré à LED - ER LRI L06 2400-830 N ABK 0 67 HF - 21043100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h
longueur - 636 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319932383
Réf. Sonepar
00019993238
Réf. Fournisseur
21043100
Marque
Thorn
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
90000 h
longueur:
636 mm
largeur:
80 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
198...264 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
efficacité lumineuse:
80 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
124 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Eroa LRI est un luminaire encastré à LED avec une distribution optique de type intensif. Convertisseur à sortie fixe ; Classe électrique I. Classe IP67.Boîtier : aluminium extrudé (6063) thermopoudré noir.Embout : aluminium usiné thermopoudré noir.Le module optique peut être incliné de .Livré avec LED 3 000 KDimensions : 636 x 80 x 124 mmPuissance du luminaire: 36 WFlux lumineux du luminaire: 2870 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/WPoids : 3,38 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


