🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Luminaire encastré à LED - ER LRI L06 2400-RGBW M ABK 0 67 HFX - 21043367

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 48 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

  • longueur - 636 mm

  • largeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319938859

Réf. Sonepar

00019000554

Réf. Fournisseur

21043367

Marque

Thorn

puissance du système:

48 W

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

longueur:

636 mm

largeur:

80 mm

tension nominale (Un):

198...264 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

48...48 W

efficacité lumineuse:

34 lm/W

couleur de la lumière:

RGB

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

124 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire encastré à LED - ER LRI L06 2400-RGBW M ABK 0 67 HFX - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 1610 lm — 48W — IP67 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Eroa LRI est un luminaire encastré à LED avec une distribution optique de type medium. Convertisseur graduable DALI ; Classe électrique I. Classe IP67.Boîtier : aluminium extrudé (6063) thermopoudré noir.Embout : aluminium usiné thermopoudré noir.Le module optique peut être incliné de .Luminaire avec teintes de lumière RGB (rouge, vert, bleu) et blanc chaudDimensions : 636 x 80 x 124 mmPuissance du luminaire: 48 WFlux lumineux du luminaire: 1610 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 34 lm/WPoids : 3,93 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn