Thorn - Luminaire étanche AMP L BAS 8000-840 PC WB EVG - 42189413

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire étanche AMP L BAS 8000-840 PC WB EVG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7890 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles2800 lm
Voir les options disponibles2950 lm
Voir les options disponibles3060 lm
Voir les options disponibles4530 lm
Voir les options disponibles4690 lm

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP20

longueur:

1600 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1111 mm
Voir les options disponibles1611 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7890 lm

  • puissance du système - 52.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AMPHIBIA

EAN

5063016271388

Réf. Sonepar

00019627138

Réf. Fournisseur

42189413

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7890 lm

puissance du système:

52.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1600 mm

efficacité lumineuse:

149 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...27 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

52.9...52.9 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

13

intensité lumineuse:

260 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - AMPHIBIA - Luminaire à vasque pour locaux humides 52,9W 7890lm 4000K - Luminaire étanche AMP L BAS 8000-840 PC WB EVG

Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED, classe de protection IP66 avec effet Drip-Edge pour minimiser le dépôt de salissures et de poussière, répondant aux plus hautes exigences hygiéniques. Puissance du luminaire: 52,9 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; système InvisiClick breveté pour le montage et l'ouverture de la vasque sans clips. Vasque et caisson de base en Polycarbonate (PC) résistant aux chocs, aux hautes températures et aux UV, injectés d'une seule pièce. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 7890 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Concept d'éclairage direct/indirect haut de gamme pour des solutions optimales dans les parkings et applications industrielles. Montage via clips de fixation standard en V2A, au plafond, au mur ou sur rail porteur. ; Bornier à 5 pôles à enfichage. Convient pour le câblage traversant avec câble H05VV ou NYM (10A). Température ambiante : -25°C à +27°C. Autorisé pour une utilisation en intérieur et un montage mural horizontal ou vertical (voir notice de montage). Note : avant la spécification pour l'utilisation dans des environnements à forte sollicitation chimique, à humidité de l'air ou condensation élevée ou soumis à de fortes fluctuations de température, veuillez contacter votre conseiller. Répond aux standards internationaux de l'industrie alimentaire. Conçu pour BESA box. Autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). Classe de protection : SC1, Résistant au test au fil incandescent à 850 °C. Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, Résistance aux impacts : IK08, Dimensions : 1600 x 92 x 90 mm ; poids : 2,37 kg.