Thorn - Luminaire Etanche - JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW - 96630241

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6300 lm

  • puissance du système - 55 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 267.026 kg CO2 eq.

Gamme

JULIE

EAN

5037319414568

Réf. Sonepar

00019941456

Réf. Fournisseur

96630241

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

6300 lm

puissance du système:

55 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1532 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

50

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

103 mm

hauteur/profondeur:

78 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORNECO - JULIE - Etanche LED IP65, à faible consommation d'énergie. Efficacité 110lm/W. IK08. Pour le remplacement point par point en rénovation. Avec cablage traversant. Tout polycarbonate et clips inoxydable. Durée de vie LED 50 000HL70

Les Atouts de l'article:

Un luminaire LED IP65, pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides et poussiéreux. Le diffuseur en polycarbonate opale (traité anti-UV) de qualité offre un éclairage d'une excellente uniformité sans points visibles. Grande efficacité, jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux fluorescents T8. Le design traditionnel offre une apparence esthétique qui est idéale pour les remplacements point par point des projets de rénovation. Équipé de deux bornes à 5 pôles pour un passage en coupure (terre, N, L1, L2, L3).Diamètre du câble 1.5mm²Corps : polycarbonateDiffuseur: polycarbonate opale (traité anti-UV)Supports de fixation : acier inoxydablePoids : 1,95 kg