Thorn - Luminaire étanche LED - AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF - 92910476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6770 lm
puissance du système - 44.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 219.486 kg CO2 eq.
EAN
9010299106988
Réf. Sonepar
00019000212
Réf. Fournisseur
92910476
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6770 lm
puissance du système:
44.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1600 mm
efficacité lumineuse:
153 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
48
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
48
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
52.7...52.7 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
10.26
intensité lumineuse:
268 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse extensif. Classe électrique I. Corps : Polyméhylméhacrylate gris clair. Diffuseur : Polyméhylméhacrylate opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Température ambiante : -20°C à +35°C. Livré avec LED 4 000 K..Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température. Dimensions : 1600 x 92 x 90 mmPuissance du luminaire: 44,4 WFlux lumineux du luminaire: 6770 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 152 lm/WPoids : 2,1 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


