🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF QC5 - 96636378

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 146.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016394599

Réf. Sonepar

00019639459

Réf. Fournisseur

96636378

Marque

Thorn

puissance du système:

146.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

146.7...146.7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

170 mm

diamètre externe:

320 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

7

Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF QC5 - Alimentation pour luminaires LED — 25000 lm — 146.7W — 30° — 4000K — IP65

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique IP65 et optique à faisceau Rack. Electronique, non gradable , pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium Moulage sous pression. Verre/Diffuseur : Polycarbonate (PC). Livré sans crochet de fixation, étrier ou tige à commander séparément (une fixation rigide est recommandée). Équipé d’une prise à connexion rapide à 5 pôles. Livré avec LED 4 000 K.Température ambiante : -30°C à +50°CDimensions : Ø320 x 170 mmPuissance du luminaire: 146,7 WFlux lumineux du luminaire: 25000 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 170 lm/WPoids : 4,06 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn