Thorn - Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5 - 96636206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 10000 lm
efficacité lumineuse - 177 lm/W
puissance du système - 56.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 285.689 kg CO2 eq.
EAN
5063016301702
Réf. Sonepar
00019630170
Réf. Fournisseur
96636206
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
10000 lm
efficacité lumineuse:
177 lm/W
puissance du système:
56.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
56.8...56.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
7
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
170 mm
diamètre externe:
280 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


