Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 - 96636207

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 15000 lm

  • efficacité lumineuse - 176 lm/W

  • puissance du système - 85.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 412.196 kg CO2 eq.

EAN

5063016301719

Réf. Sonepar

00019630171

Réf. Fournisseur

96636207

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

15000 lm

efficacité lumineuse:

176 lm/W

puissance du système:

85.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

85.6...85.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

8

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

170 mm

diamètre externe:

280 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 - Alimentation pour luminaires LED ? 15000 lm ? 85.6W ? 30° ? 4000K ? IP65

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn