Thorn - Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5 - 96636469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
15000 lmCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 15000 lm
efficacité lumineuse - 176 lm/W
puissance du système - 85.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016471498
Réf. Sonepar
00019647149
Réf. Fournisseur
96636469
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
15000 lm
efficacité lumineuse:
176 lm/W
puissance du système:
85.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
85.6...85.6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
8
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
hauteur/profondeur:
170 mm
diamètre externe:
280 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique IP65 et optique à faisceau extensif. Électronique, gradable DALI-2 , pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium. Verre/Diffuseur : Polycarbonate (PC). Livré avec crochet de fixation. Équipé d’une prise à connexion rapide à 5 pôles. Livré avec LED 4 000 K.Température ambiante : -30°C à +50°CDimensions : Ø280 x 170 mmPuissance du luminaire: 85,6 WFlux lumineux du luminaire: 15000 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 175 lm/WPoids : 3,55 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


