Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 20000 840 - 96638257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 125 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063618032837
Réf. Sonepar
00019803283
Réf. Fournisseur
96638257
Marque
Thorn
puissance du système:
125 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
125...125 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.94
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
140 mm
diamètre externe:
260 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
18
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED BORIS ESSENTIAL pour grandes hauteurs offrant une protection IP65 robuste et un boîtier en aluminium résistant à refroidissement intégré, garantissant une performance fiable dans des environnements industriels exigeants. Avec un angle de faisceau de 90° et une optique anti-éblouissement (UGR<28), il offre un éclairage homogène. Flux lumineux global: 20000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/W, IRC ≥ 80 et < 5 SDCM de cohérence chromatique. Le luminaire fonctionne sans scintillement, offre une durée de vie de 50 000 heures à L80, et comprend un convertisseur 220–240 V avec protection contre les surcharges 6 kV et un connecteur rapide tripolaire pré-câblé. La fonction multi-lumens permet d'opter sur site entre FLEX1 : 20,000 lm (125 W, 160 lm/W) FLEX2 : 15 000 lm (90 W, 167 lm/W) et FLEX3 : 10 000 lm (60 W, 167 lm/W). Les accessoires optionnels comprennent un étrier pour montage apparent, une lentille d'éclairage en rack interchangeable 30×110°, un kit d'urgence Plug&Play, des accessoires pour réflecteur/réfracteur pour mieux maîtriser l'éblouissement (UGR<22). Certifié CE, UKCA, ENEC, CCC, RCM et CB, adapté aux environnements à risque d'incendie (NF EN 60598-2-24) et conforme aux normes de sécurité photobiologique selon NF EN 62471. Garantie : 5 ans. Dimensions : Ø260 x 140 mm, poids : 1,52 kg.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


