Thorn - Luminaire industriel à LED - CR2 L42k-840 PC AB LDO WH - 42936644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 296 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299650269
Réf. Sonepar
00019000777
Réf. Fournisseur
42936644
Marque
Thorn
puissance du système:
296 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
70 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
296...296 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
470 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
longueur:
1045 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED Puissance du luminaire: 296 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en tôle d'acier extrêmement résistant et embouti, thermopoudré Finition blanche. Vasque en polycarbonate (PC) haut de gamme, résistant aux chocs et stabilisé aux UV, pour des applications dans les secteurs de l'industrie et de la logistique. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 38950 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Système optique à lentille fermé. Luminaire à réparation asymétrique (Asymetric Beam). Câble d’alimentation prémonté 5 x 1 mm², d’une longueur de 2 m pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifugé). Résistant aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG1 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d’une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l’air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -25°C à +40°C ; Dimensions : 1045 x 470 x 77 mm. Poids : 9,2 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


