🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire industriel à LED - CR2 L42k-840 PM WB LDO WH - 42936252

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 41890 lm

  • efficacité lumineuse - 166 lm/W

  • puissance du système - 252.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 1208.351 kg CO2 eq.

EAN

9010299626196

Réf. Sonepar

00019000315

Réf. Fournisseur

42936252

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

41890 lm

efficacité lumineuse:

166 lm/W

puissance du système:

252.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

252.6...252.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

3.96

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

470 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

longueur:

1045 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire industriel à LED - CR2 L42k-840 PM WB LDO WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 2 m — 41890 lm — 252.6W — 10° — 4000K — Ra>80 — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire industriel à LED Puissance du luminaire: 252,6 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en tôle d'acier extrêmement résistant et embouti, thermopoudré Finition blanche. Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux huiles, aux solutions alcalines et à l'ammoniac ainsi qu’aux UV. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 41890 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 166 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l’éblouissement : UGR < 25 suivant la norme EN 12464:2011.. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Câble d’alimentation prémonté 5 x 1 mm², d’une longueur de 2 m pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifugé). Résistant aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG1 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d’une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l’air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -10°C à +40°C ; Dimensions : 1045 x 470 x 77 mm. Poids : 9,2 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn