Thorn - Luminaire industriel à LED - CR2PL M25k-840 PC WBCG LDO WH - 42936850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 23600 lm
efficacité lumineuse - 127 lm/W
puissance du système - 186 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 894.289 kg CO2 eq.
EAN
9010299666963
Réf. Sonepar
00019000326
Réf. Fournisseur
42936850
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
23600 lm
efficacité lumineuse:
127 lm/W
puissance du système:
186 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...45 °C
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
75 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
186...186 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
8.93
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
414 mm
hauteur/profondeur:
109 mm
longueur:
518 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED pour applications très difficiles, Puissance du luminaire: 186 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en fonderie d'aluminium haut de gamme et résistant à la corrosion, thermopoudré blanc. Buses d’air Venturi pour une excellente gestion thermique et une minimisation des poussières. Vasque en polycarbonate (PC) haut de gamme, résistant aux chocs et stabilisé aux UV, pour des applications exigeantes dans les secteurs de l'industrie, de la logistique et du sport. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 23600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l’éblouissement : UGR < 19 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale. Luminaire symétrique à large distribution (wide beam) pour un éblouissement réduit (WBCG) pour une utilisation dans les salles de sport au-dessus de 8m et dans les sites de production au-dessus de 6m. Câble d’alimentation prémonté 5 x 1 mm², d’une longueur de 2 m pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifugé). Résistant aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG1 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d’une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l’air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -40°C à +45°C ; Dimensions : 518 x 414 x 109 mm. Poids : 7 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


