Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Luminaire industriel à LED - EXDURA XL 41500-840 MB EVG T40 - 42190393

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire industriel à LED - EXDURA XL 41500-840 MB EVG T40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 43002 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757226555

Réf. Sonepar

00019722655

Réf. Fournisseur

42190393

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

43002 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

287 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

puissance de lampe acceptée:

287...287 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

825 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

285 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

efficacité lumineuse:

150 lm/W

Luminaire industriel à LED - EXDURA XL 41500-840 MB EVG T40 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ? 2 m ? 43002 lm ? 287W ? 20° ? 4000K ? Ra>80 ? IP66

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn