Thorn - Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L70-730 SF RS BP 3550 HFX SP CL2 -> - 96631783


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 730
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299055958
Réf. Sonepar
00019905595
Réf. Fournisseur
96631783
Marque
Thorn
facteur de puissance (cos phi):
730
THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 39W 4995lm 3000K DALI
Les Atouts de l'article:
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. gradable DALI Driver alimentant 18 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Équipé d’un circuit de réduction de puissance de 50 %, efficace 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Contrôle DALI avec des câbles de signalisation supplémentaires. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 39 WFlux lumineux du luminaire: 4995 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/WPoids : 7 kgScx : 0.143 m²
Les Atouts de l'article:
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. gradable DALI Driver alimentant 18 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Équipé d’un circuit de réduction de puissance de 50 %, efficace 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Contrôle DALI avec des câbles de signalisation supplémentaires. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 39 WFlux lumineux du luminaire: 4995 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/WPoids : 7 kgScx : 0.143 m²